※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

変換器用デジタル指示計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72916159 品番CSD-815C
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用デジタルインジケータ。
ピークホールド機能付。CC-Linkインターフェイス対応。(別売品)CEマーク適合品。
保護等級:IP65相当(パネルマウントパッキン装着時のフロントパネルのみ)
簡単なキー操作で校正が行える「簡単校正機能」を搭載。

その他【CHECK】約0.3mV/V(約0mV/V〜2.4mV/Vの範囲を0.1mV/V刻みで設定可) 質量(g)約500(別売品含まず) 電源【ブリッジ】DC5V±0.25V 60mA以内(DC2.5V切換可) 消費電力約13.5VA(オプションあり、AC230Vにて)約9.0VA(オプションあり、AC100Vにて) 表示【回数】4回/s(20回/s、50回/s、100回/s切換可)【荷重】赤色7セグメントLED 文字高17mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず) 分解能【出力】約1/12 000 電源電圧(V)AC100〜AC240 50/60Hz(許容可変範囲 AC85〜AC264 保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ) 機能ゼロトラッキング、デジタルローパスフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルター、簡単校正、校正データ切換え、コンパレーター銘柄切換え、通信校正、CHECK値、HOLD対象切換え、キーロック、デジタルピークホールド、アナログピークホールド、モニターモード、【コンパレーター】設定値 : - 99 999〜99 999設定数 : SO、S1、S2 3点 ※「S0」はファンクション設定によるコンパレーター変換回数 : A/Dサンプリングに同期 出力範囲DC±10V負荷抵抗5kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定) 表示範囲-99 999〜99 999 サンプリング【A/D】10回/s、20回/s、50回/s、100回/s、200回/s 外部制御機能ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/ZOFF、SEL.1、SEL.2 使用温湿度範囲【温度】-10〜50℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと) 非直線性表示0.01%F.S.、出力0.05%F.S.、出力0.04%F.S. 入力ノイズトラッキング:±0.2uVp-p以下、アナログピークホールド:±0.6uVp-p以下(各種フィルターデフォルト設定にて) 入力フィルタートラッキング:デジタルローパスフィルター0.1〜20.0Hz(0.1Hz刻みで調整可)、アナログピークホールド:アナログローパスフィルター2Hz、10Hz、100Hz、2kHz 入力範囲±3.1mV/V 入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5Vの時) 出力数4回/s、20回/s、50回/s、100回/s切換可 (A/Dサンプリングに同期)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする