おたふく手袋
おたふく手袋の ワーキングウェア
おたふく手袋の ボトムス
おたふく手袋の 春夏 ボトムス
FUBARショートパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
72916177
品番
FB-244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量かつ高耐久な素材を使用。便利な5つのポケットを搭載。ファスナー付きコインポケットで貴重品も安心収納。
用途
ワークシーン・スポーツ・アウトドアまで幅広く活躍
材質
ポリエステル100%
色
11.ブラック
サイズ
M
適応身長(cm)
165-170
適応胸囲(cm)
76-84