FUBARショートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード72916186 品番FB-244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつ高耐久な素材を使用。便利な5つのポケットを搭載。ファスナー付きコインポケットで貴重品も安心収納。

用途ワークシーン・スポーツ・アウトドアまで幅広く活躍 材質ポリエステル100% 11.ブラック サイズL 適応身長(cm)170-175 適応胸囲(cm)80-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする