おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BTパワーストレッチCOOLEVO ロングスリーブハイネックシャツ レディース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72916281
品番
JW-737
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐久繊維コーデュラ+ライクラfreshFXを採用したBODY TOUGHNESS史上最高レベルの冷感・速乾・消臭機能を持ったパワーアップモデルにレディース向けサイズが登場。
材質
ナイロン85 %・ポリウレタン15%
色
11.ブラック
サイズ
L
バスト(cm)
86-94
適応身長(cm)
154-162