雷神ウォームベスト(発熱体セット&20000mAhモバイルチャージャーセット SMP-JV51W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72916613 品番BO32100-BS002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

保湿力に優れた裏地アルミプリント仕様。スポーティデザインでタウンユースにもおすすめ。

仕様裏アルミプリント・ベンチレーションメッシュ付き(ファスナーの使用位置変更時)・左袖ペン差し・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・胸大容量ポケッ・脇ファスナーポケット・両脇除電テープ付き・ラグラン袖・脇下トリカット仕様 セット内容RD9170 雷神発熱ユニット(2枚セット)&SMP-JV51W モバイルチャージャー20000mAh 種別ベスト 9ブラック サイズM 胸囲(cm)111 着丈(cm)71 機能防寒 裄丈(cm)86 素材表地:ポリエステル100%(デュスポ 樹脂コーティング) 裏地:ポリエステル100%(シルバーメッシュ アルミプリント)(袖:タフタ)中綿:ポリエステル100%
注意
※低温火傷防止の為、発熱体を「強」や「中」で使用した場合、一時的に給電をカットする事があります。
※その場合バッテリーの仕様で電源が切れる事がありますが、もう一度電源を入れると使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする