仕様裏アルミプリント・ベンチレーションメッシュ付き(ファスナーの使用位置変更時)・左袖ペン差し・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・胸大容量ポケッ・脇ファスナーポケット・両脇除電テープ付き・ラグラン袖・脇下トリカット仕様
セット内容RD9170 雷神発熱ユニット(2枚セット)&SMP-JV51W モバイルチャージャー20000mAh
種別ベスト
色9ブラック
サイズL
胸囲(cm)116
着丈(cm)73
機能防寒
裄丈(cm)88
素材表地:ポリエステル100%(デュスポ 樹脂コーティング) 裏地:ポリエステル100%(シルバーメッシュ アルミプリント)(袖:タフタ)中綿:ポリエステル100%