ストライプシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズL 注文コード72916649 品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

薄手のストライプ裏綿を活かした3シーズン対応シャツスタイルワークウェア

材質吸汗速乾 裏綿 ブラック サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル:90 綿:10 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59 着丈(cm)77 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする