SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の トップス
SLASH(シンメン)の 春夏 トップス
ストライプシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
M
注文コード
72916676
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
薄手のストライプ裏綿を活かした3シーズン対応シャツスタイルワークウェア
材質
吸汗速乾 裏綿
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル:90 綿:10
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
75
色番
12