ストライプカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバーグレー ウエスト(cm)82 サイズ79 注文コード72916868 品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・ウエスト・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

薄手のストライプ裏綿を活かした3シーズン対応シャツスタイルワークウェア

材質吸汗速乾 裏綿 シルバーグレー サイズ79 混率(%)ポリエステル:90 綿:10 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 渡幅(cm)35 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする