SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の ボトムス
SLASH(シンメン)の 春夏 ボトムス
ストライプカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72916911
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄手のストライプ裏綿を活かした3シーズン対応シャツスタイルワークウェア
材質
吸汗速乾 裏綿
色
シルバーグレー
サイズ
91
混率(%)
ポリエステル:90 綿:10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
96
渡幅(cm)
33
色番
12