ポリストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード72917035 品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

着やすさを重視したリラックスシルエットのベーシックワークウェア

材質ストレッチ(伸長率10%)吸汗速乾 ネイビー サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする