SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の トップス
SLASH(シンメン)の 春夏 トップス
ポリストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アイボリー
サイズ
M
注文コード
72917087
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
着やすさを重視したリラックスシルエットのベーシックワークウェア
材質
ストレッチ(伸長率10%)吸汗速乾
色
アイボリー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
色番
27