SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の トップス
SLASH(シンメン)の 春夏 トップス
ポリストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72917175
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
着やすさを重視したリラックスシルエットのベーシックワークウェア
材質
ストレッチ(伸長率10%)吸汗速乾
色
ライトグリーン
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
色番
78