SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の トップス
SLASH(シンメン)の 春夏 トップス
ポリストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ライトグリーン
サイズ
4L
注文コード
72917191
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
着やすさを重視したリラックスシルエットのベーシックワークウェア
材質
ストレッチ(伸長率10%)吸汗速乾
色
ライトグリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70
色番
78