SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の ボトムス
SLASH(シンメン)の 春夏 ボトムス
ポリストレッチカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
ウエスト(cm)
79
注文コード
72917218
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
着やすさを重視したリラックスシルエットのベーシックワークウェア
材質
ストレッチ(伸長率10%)吸汗速乾
色
ネイビー
サイズ
76
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
渡幅(cm)
35.8
色番
5