ポリストレッチカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)73 注文コード72917288 品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は色・ウエストなど27種類から選べます 他の種類を見る

着やすさを重視したリラックスシルエットのベーシックワークウェア

材質ストレッチ(伸長率10%)吸汗速乾 ネイビー サイズ101 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)80 ウエスト(cm)73 渡幅(cm)34.2 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする