SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の トップス
SLASH(シンメン)の 春夏 トップス
シーチングシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
M
注文コード
72917751
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
夏場に最適な軽量感に優れ、肌触り抜群のコットンシーチングワークウェア
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿:100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
75
色番
2