シーチングシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ライトグリーン サイズL 注文コード72917796 品番SLASHI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

夏場に最適な軽量感に優れ、肌触り抜群のコットンシーチングワークウェア

ライトグリーン サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)綿:100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59 着丈(cm)77 色番78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする