シーチングカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72917866 品番 SLASHI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

夏場に最適な軽量感に優れ、肌触り抜群のコットンシーチングワークウェア

ライトグリーン サイズM 混率(%)綿:100 股下(cm)83 ウエスト(cm)80-85 渡幅(cm)39.5 色番78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする