ワークジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード72917988 品番S-AIR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

裏コーティング加工で風抜けに配慮。肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)

材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 風抜け防止コーティング ネイビー サイズL 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)66 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする