S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の アクセサリ 空調ウェア・服
ワークジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
72918006
品番
S-AIR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
裏コーティング加工で風抜けに配慮。肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
材質
吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 風抜け防止コーティング
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72
色番
5