バウンディストレッチレイズジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ディープネイビー サイズS 注文コード72918058 品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

40%の圧倒的なストレッチ感で抜群の動きやすさ。ファスナーがアクセントのスマートモノトーンデザイン

材質ストレッチ(伸長率40%) ディープネイビー サイズS 胸囲(cm)102 混率(%)レーヨン:78 ナイロン:18 ポリウレタン:4 肩幅(cm)40 袖丈(cm)57 着丈(cm)59 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする