SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の トップス
SLASH(シンメン)の 春夏 トップス
バウンディストレッチレイズジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
3L
注文コード
72918241
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
40%の圧倒的なストレッチ感で抜群の動きやすさ。ファスナーがアクセントのスマートモノトーンデザイン
材質
ストレッチ(伸長率40%)
色
シルバーグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
レーヨン:78 ナイロン:18 ポリウレタン:4
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68
色番
12