バウンディストレッチレイズカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバーグレー ウエスト(cm)106 注文コード72918460 品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は色・ウエストなど21種類から選べます 他の種類を見る

40%の圧倒的なストレッチ感で抜群の動きやすさ。ファスナーがアクセントのスマートモノトーンデザイン

材質ストレッチ(伸長率40%) シルバーグレー サイズ4L 混率(%)レーヨン:78 ナイロン:18 ポリウレタン:4 股下(cm)80 ウエスト(cm)106 渡幅(cm)33.8 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする