SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の トップス
SLASH(シンメン)の 春夏 トップス
ストレッチスタンダードジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
72918521
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
制電ケアした肌触りのいい裏綿ストレッチをスマートにデザインしたクラシカルスタイル。
材質
ストレッチ(伸縮率15%)吸汗速乾、裏綿 制電ケア
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
127
混率(%)
ポリエステル:90 綿:10
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
色番
5