ストレッチスタンダードジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズLL 注文コード72918575 品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

制電ケアした肌触りのいい裏綿ストレッチをスマートにデザインしたクラシカルスタイル。

材質ストレッチ(伸縮率15%)吸汗速乾、裏綿 制電ケア シルバーグレー サイズLL 胸囲(cm)123 混率(%)ポリエステル:90 綿:10 肩幅(cm)53 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする