超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72918914 品番 COM-TRN25B
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,672
販売価格(税別)
4,247

【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】
コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。
ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。
被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。
ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。
コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。
3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。

口径(Φmm)25 有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上) 推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下 適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード) 用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。 サイズ25 アズワン品番65-1985-84
注意
※充電シャンク、インパクトドライバーでの金属穿孔は不可となります。
※シャンク変換アダプターは使用しないでください。刃先損傷の原因となります。
※使用中は逆回転させないでください。刃先損傷の原因となります。
※板厚15mm以上の金属板穴あけの際は、コンボセンタードリル(CDH-6X110K)をご使用ください。
※使用する電気ドリルはホ-ルソーの指定のものを使用してください。
※電動機に着脱する際は、始動スイッチが切れていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後、行ってください。
※穿孔時の摩擦により製品本体、切り屑、穿孔面は高温になっております。絶対に素手では触れないでください。
※作業に適した服装で作業を行ってください。特に切り屑等が目に入らないように、保護メガネを着用してください。
※作業環境を整えてから作業を行ってください。
※使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする