ストレッチコットンジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズS 注文コード72919108 品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

9ONZ超ながら動きやすいストレッチコットン。デザインを際立たせるエッジの効いた付属・パーツデザイン。

材質ストレッチ(伸長率15%)製品洗い加工(防縮) シルバーグレー サイズS 胸囲(cm)100 混率(%)綿:98 ポリウレタン:2 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)58 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする