SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の トップス
SLASH(シンメン)の 春夏 トップス
ストレッチコットンジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
キャメル
サイズ
S
注文コード
72919248
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
9ONZ超ながら動きやすいストレッチコットン。デザインを際立たせるエッジの効いた付属・パーツデザイン。
材質
ストレッチ(伸長率15%)製品洗い加工(防縮)
色
キャメル
サイズ
S
胸囲(cm)
100
混率(%)
綿:98 ポリウレタン:2
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
58
色番
21