扉形式引き戸色ディープブルー間口(mm)2200奥行(mm)2290高さ(mm)2570床面積(m2)5.04(1.53坪)耐荷重(kg)(床)3020有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850タイプ多雪型/標準型付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート耐荷重(N/m2)屋根/3000(約300kgf/m2)仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数16ヶ別途。シリーズMr.トールマン ダンディ屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×2120