SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の トップス
SLASH(シンメン)の 春夏 トップス
ソリッドストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
72919711
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな動きにもスムーズに追随するストレッチCVC。着用時にスタイリッシュに見せるテーパードシルエット。
材質
ストレッチ(伸長率25%)
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
102
混率(%)
綿:62 ポリエステル:35 ポリウレタン:3
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
59
色番
5