SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の ワーキングウェア
SLASH(シンメン)の トップス
SLASH(シンメン)の 春夏 トップス
ソリッドストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72919729
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ハードな動きにもスムーズに追随するストレッチCVC。着用時にスタイリッシュに見せるテーパードシルエット。
材質
ストレッチ(伸長率25%)
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿:62 ポリエステル:35 ポリウレタン:3
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
64
色番
5