ソリッドストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72919747 品番 SLASHI
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハードな動きにもスムーズに追随するストレッチCVC。着用時にスタイリッシュに見せるテーパードシルエット。

材質ストレッチ(伸長率25%) ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)120 混率(%)綿:62 ポリエステル:35 ポリウレタン:3 肩幅(cm)51.5 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする