PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
コントロールユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
-
仕様
LEDユニット+ACアダプタ(ADP-001C)付属(赤・黄・緑色)、アンドンキット
注文コード
72919807
品番
WIO-B1S-001
参考基準価格(税別)
¥138,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LEDユニット+ACアダプタ(ADP-001C)付属(赤・黄・緑色)、アンドンキット
質量(kg)
-
高さ(mm)
159
タイプ
送信機+受信機セット
径(Φmm)
60
消費電力(W)
-
出力
無し
定格電圧(V)
DC12〜24
入力
7点(うち1点プザー専用)
保護等級
IP65
機能
中継機能なし
取付場所
屋内
通信距離
見通し約100m
通信規格
Bluetooth5.0(Bluetooth Low Energy)