PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
コントロールユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
1.2
仕様
LEDユニットなし
注文コード
72919816
品番
WIO-B1R
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LEDユニットなし
質量(kg)
0.22
高さ(mm)
159
タイプ
無線、受信機(中継機)
径(Φmm)
60
消費電力(W)
1.2
出力
5点(無電圧接点出力)、1点(リレー出力)
定格電圧(V)
DC12〜24
入力
1点
保護等級
IP65
機能
中継機能あり(最大3台/1グループ)
取付場所
屋内
通信距離
見通し約100m
通信規格
Bluetooth5.0(Bluetooth Low Energy)