扉形式引き戸色ディープブルー間口(mm)3232奥行(mm)2990高さ(mm)2570床面積(m2)9.66(2.93坪)耐荷重(kg)(床)5800有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850タイプ一般型/標準型付属品棚(HT-05W×1、HT-12W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。シリーズMr.トールマン ダンディ屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2820