ソリッドストレッチカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72920097 品番 SLASHI
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ハードな動きにもスムーズに追随するストレッチCVC。着用時にスタイリッシュに見せるテーパードシルエット。

材質ストレッチ(伸長率25%) シルバー サイズLL 混率(%)綿:62 ポリエステル:35 ポリウレタン:3 股下(cm)82 ウエスト(cm)90-95 渡幅(cm)39.5 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする