スタンダードジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード72920316 品番S-AIR
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る

遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット。

材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱裏チタンコーティング(S35) ネイビー サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55 着丈(cm)66 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする