S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の アクセサリ 空調ウェア・服
サイドファンジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
72921120
品番
S-AIR
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット
材質
吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱裏チタンコーティング(S35)
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
72
色番
5