インターフェースコンバータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72921645 品番NB-D42MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
定格電圧(V)[DCジャック]DC24、[PoE電源]DC48、[付属ACアダプタ]入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC24 定格電流(A)[外部接点出力]3(最大/DC30V)、5以下(突入電流)
関連資料:(1.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする