曜日別特売
- バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」 麻場 72921794

バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72921794品番-
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

同クラス業界最軽量モデル

用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)2.5容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)0.9充電時間(分)40噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする