麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の エンジン式動力式噴霧器
背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921837
品番
-
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
用途
果樹・畑作の防除・除草
型式
背負式
質量(kg)
8.8
容量(L)
20
排気量(mL)
25.6
最高圧力(MPa)
2.5
燃料タンク容量(L)
0.65
動力
エンジン式
ポンプ
プランジャ式
吸水量(L/min)
7
噴口
防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式
D26C
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません