- 30Lタンク車エンジン動噴セット AT-300DM 麻場 72921855

30Lタンク車エンジン動噴セット AT-300DM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72921855品番-
参考基準価格(税別)¥116,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。
スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。

質量(kg)23.2容量(L)30最高圧力(MPa)2.5ホース長さ(m)20ホース径(Φmm)7.5ポンププランジャ式吸水量(L/min)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする