麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の エンジン式動力式噴霧器
アルミセット動噴 NS-283GB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921864
品番
-
参考基準価格(税別)
¥210,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
用途
果樹・畑作の防除
質量(kg)
28.6
最高圧力(MPa)
4
動力
三菱GB131
ポンプ
ピストン式
吸水量(L/min)
25
所要動力(kW)
1.8(2.4PS)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません