肩掛噴霧機樹脂 5LST HPS-2051

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72921880 品番MXB928
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

タンクの液の残量が
一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。
コストパフォーマンスにも優れています。

用途家庭菜園 型式背負式 質量(kg)1.2 容量(L)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×123 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする