麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の エンジン式動力式噴霧器
肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921889
品番
MXB929
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
タンクの液の残量が
一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。
コストパフォーマンスにも優れています。
用途
家庭菜園
型式
背負式
質量(kg)
1.8
容量(L)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
425×298×170
最高圧力(MPa)
0.7
ポンプ
半自動式(加圧式)
噴口
防除用(規格1頭口 エルボ付)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません