麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の エンジン式動力式噴霧器
クイックスプレー5LDX QS-5DX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921898
品番
MXB930
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。
空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途
家庭菜園
型式
背負式
質量(kg)
1.7
容量(L)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×537×200
最高圧力(MPa)
0.7
ポンプ
半自動式(加圧式)
吐出ホース長(m)
1.5
噴口
防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません