S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の アクセサリ 空調ウェア・服
サイドファンコットンジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
72921917
品番
S-AIR
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高密度で軽量な綿100%素材。首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット
材質
高密度(風抜けケア)
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿:100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
色番
5