麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の エンジン式動力式噴霧器
バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921950
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。
液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。
選んで装着できる2種類のバンドが付属します。
用途
野菜や花などの成長促進材散布
型式
背負式/肩掛式
質量(kg)
2.1
容量(L)
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×320×175
最高圧力(MPa)
0.15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
更に使いやすく!バッテリ式ジベレリン処理機 ジベ★スター【葵】2022モデル
参考になった