サイドファンコットンジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード72921951 品番S-AIR
参考基準価格(税別)¥11,950 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

高密度で軽量な綿100%素材。首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット

材質高密度(風抜けケア) ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)128 混率(%)綿:100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)72 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする